MIW8-8D1-M9BWL エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW8 SMC 55314804

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ種類M9BWフィンガオプション(1) 上下面タップ注文コード55314804品番MIW8-8D1-M9BWL
参考基準価格(税別)¥25,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)8リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(1) 上下面タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする