SB4024 スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフラン 55315077 SB4024 スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフラン 55315077 SB4024 スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフラン 55315077 SB4024 スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフラン 55315077 SB4024 スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフラン 55315077 SB4024 スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフラン 55315077

スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55315077 品番SB4024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タンク取付け専用として特化されています。
液面に対して取付け高さが調整できます。
付着したスラッジはワンタッチで除去できます。
縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。
永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要)
手を汚さずタンク内清掃ができます。

用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収 仕様マニュアル式 性能【鋳物短チップ】3.57kg、【スチール系短チップ】2.73kg、【最大磁力】1200G 質量(kg)9.3 外形寸法(mm)462×335×145

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする