エスコ
電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
仕様
●パイプ外径(mm):25.4●厚み(mm):1.2●入数:2本●全長:1.83m●材質:鉄●仕上げ:亜鉛メッキ●外径の許容差(mm):±0.15●重量(kg/m):0.716●呼び:E25●ねじ無し
注文コード
55315559
品番
EA940CT-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,051
販売価格(税別)
¥
6,410
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
仕様
●パイプ外径(mm):25.4●厚み(mm):1.2●入数:2本●全長:1.83m●材質:鉄●仕上げ:亜鉛メッキ●外径の許容差(mm):±0.15●重量(kg/m):0.716●呼び:E25●ねじ無し
アズワン品番
65-3897-98