曜日別特売
EA947JC-24 モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコ 55316155

EA947JC-24 モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコ 55316155
EA947JC-24 モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコ 55316155
EA947JC-24 モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコ 55316155

モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●型番:MH-CT21H(BK)●材質:ABS樹脂●サイズ:全長:1m(テープ付)H:10mmB:21mmh:8.2mmb:18.5mm●号:2号●カラー:ブラック注文コード55316155品番EA947JC-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥561
販売価格(税別)
510

JIS方式のねじプラグゲージです
電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。

仕様●型番:MH-CT21H(BK)●材質:ABS樹脂●サイズ:全長:1m(テープ付)H:10mmB:21mmh:8.2mmb:18.5mm●号:2号●カラー:ブラックアズワン品番65-3899-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする