エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
ベルト荷締機(ラチェット式/二股) 50mm EA982AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55316898
品番
EA982AG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●使用荷重:600kg●ベルト長:固定側/0.7m、1m 調整側/5m●ベルト幅:50mm●破断荷重:3000kg●材質:ラチェット・フック/鉄、固定金具/アルミ、ベルト・カバー/ポリエステル●重量:2.5kg●色:ブルー●使用しない1種類の固定ベルトをハンドル部にかけられる固定金具付き●J型フックタイプ
アズワン品番
65-3901-50