エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
ベルト荷締機(ラチェット式/二股) 50mm EA982AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55316907
品番
EA982AG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,240
販売価格(税別)
¥
8,400
バスケットに入れる
JIS方式のねじプラグゲージです
使用しない1種類の固定ベルトをハンドル部にかけられる固定金具付き。J型フックタイプ。
仕様
●使用荷重:800kg●ベルト長:固定側:0.7m、1m調整側:6m●ベルト幅:50mm●破断荷重:4000kg●材質:ラチェット・フック:鉄固定金具:アルミベルト・カバー:ポリエステル●重量:2.61kg●色:ブルー
アズワン品番
65-3901-54