ベルト荷締機(ラチェット式/二股) 50mm EA982AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55316925 品番 EA982AG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800

JIS方式のねじプラグゲージです
使用しない1種類の固定ベルトをハンドル部にかけられる固定金具付き。J型フックタイプ。

仕様●使用荷重:800kg●ベルト長:固定側:0.7m、1m調整側:7m●ベルト幅:50mm●破断荷重:4000kg●材質:ラチェット・フック:鉄固定金具:アルミベルト・カバー:ポリエステル●重量:2.7kg●色:ブルー アズワン品番65-3901-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする