トップハウス
トップハウスの バッグ・キャップ
トップハウスの バッグ
トップハウスの トートバッグ
Rename 帆布 BOXトートバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55317728
品番
RTH90029-NA
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
分厚くて頑丈な帆布生地を使ったボックス型トートバッグ。
色
ナチュラル
質量(g)
510
幅(cm)
41
高さ(cm)
34.5
奥行き(cm)
18.5