ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3903-30 注文コード55317765 品番EA991X-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●材質:頭部/アルミ、柄/木●全長:485mm●頭部サイズ:Φ140×70(H)mm●柄長:345mm●重量:187g●容量:1.1L アズワン品番65-3903-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする