ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3903-29 注文コード55317774 品番EA991X-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
1個入。

仕様●材質:頭部:アルミ、柄:木●全長:490mm●頭部サイズ:Φ130×70(H)mm●柄長:345mm●重量:130g●容量:0.85L アズワン品番65-3903-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする