※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様シリアル通信(Modbus RTU/ASCII)→ Modbus TCP 注文コード55318936 品番ADAM-4572-CE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。
Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。
======================================================================
ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。
ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。
ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。
======================================================================

仕様シリアル通信(Modbus RTU/ASCII)→ Modbus TCP ポート数1ポート 取付け方法DINレール、スタック、壁 入力電源DC10〜30V 伝送速度(Mbps)10/100 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A) 動作温度範囲(℃)-10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする