※着用例

2318767/WIP-10 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 55321115 2318767/WIP-10 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 55321115 2318767/WIP-10 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 55321115 2318767/WIP-10 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 55321115

VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード55321115 品番2318767/WIP-10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。

サイズXL 全長(cm)23.5 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)18.5 材質ナイロン ホワイト ゲージ数13 規格EN388 2016:4X42B 耐切創性X/B 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属 トラスコ品番207-6299 質量(g)420 材質(繊維部)ナイロン アズワン品番64-8351-77 EN388規格4X42B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52967444
2024-04-25
用途:
NC旋盤からの切り屑搬出時

指先の寿命が少しもの足りません。あと、細くて鋭い切り屑は透過することがあります。

対象商品:
52967435
2022-12-11
用途:
板金工事
建設業・工事業

普段使っているものが厚手なので、細かい作業も多く 少し薄手の物を探していたのでとても使いやすく気に入りました。

対象商品:
52967426
2022-06-30
用途:
スチレンボードPOPカットなど軽作業
株式会社ソフト99コーポレーション 様 (製造業)

代替品扱いで購入しましたが、前のモノとほぼ同様です。女性スタッフ用のカッター等軽作業で指先が薄く、カッターだけでなく紙などの取り合扱いにも使用し易いとのことです。

対象商品:
52967435
2020-07-31
用途:
空調設備、管工事
株式会社京北工事 様 (建設業・工事業)

以前は同社のパーフェクトカッティンググレイを使用していましたが取扱終了に伴いこちらの手袋に変更になり継続して使用しております。
使用感もあまり変わらず使い易く特に作業性が良く気に入って使い続けております。

1人が参考にしています
対象商品:
52967444
2020-04-27
用途:
電気工事、バイクいじり、運搬、サイクリング

手の大きさが大きく、指が長い私は、同社のパーフェクト・カッティング・グレイが今まで買った中でジャストフィットだったが、販売終了で、この商品が後継と言うことで、ためしに購入して見ました。
Lサイズで、指長9cmの私は、小指の又が、少し短いくらいで、許容範囲でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする