コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの パイプ式ファイル
S2チューブファイル A4-S 両開き 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
55323197
品番
S2フ-T8630B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
左右どちらからでも書類の出し入れができるので、書類の仕分けや追加資料のファイリング、差し替えも簡単に行えます。定番のチューブファイルです。
サイズ
A4-S
質量(g)
417
収納枚数
300枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×45×307
とじ厚(mm)
30
開閉
両開き
グリーン購入法
適合