画像準備中

1G-SFP、1心SMF用、伝送距離50〜135km(目安)、LCタイプ、許容損失15〜37dB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55325376 品番SPB-77160BLW-1510G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

活線状態でのSFPの抜き差しが可能です。

適合規格1000BASE-X コネクタ形状LCコネクタ 芯数1芯 伝送速度(Mbps)1000 伝送距離(m)50000〜135000 発光波長(nm)1480〜1520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする