ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm

(9件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード55330443 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。

幅(mm)500 長さ(m)600 厚さ(μm)8 紙管内径(mm)76 環境対応塩化ビニル不使用 用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。 材質ポリエチレン 質量(kg/本)約2.5
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
ストレッチフィルム比較表(幅500mm)
  価格重視の方にオススメ! 価格と強度を両立したエッジ強化タイプ 軽量物や簡易梱包の用途に 汎用性の高いベーシックタイプ 異形の梱包にも対応可能な厚手タイプ 重梱包にも対応可能な厚手タイプ
注文コード 1箱(6巻)/55330443
1個/55330434
1箱(6巻)/60953745
1個/60953754
1箱(6巻)/02637486 1箱(6巻)/06858092
1個/35116496
1箱(6巻)/06858074
1個/35116514
1箱(6巻)/57627983
商品画像 img img img img img img
ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm 【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm
厚み 8μm 8μm(両端の厚み16μm) 12μm 15μm 18μm 25μm
500mm 500(加工後485)mm 500mm 500mm 500mm 500mm
長さ 600m 450m 300m 300m 300m 300m
1本当たりの重量 2.5kg 2kg 2.05kg 2.4kg 2.8kg 3.5kg
1m当たりの価格
(1箱タイプで計算)
1.94円 2.22円 2.44円 2.67円 3.33円 4.39円
特長
  • 薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。
  • 非常に薄いフィルムで、軽量品の簡易な梱包に適しています。
  • 使用量が少なくて済み、コストと廃棄物の削減に寄与します。
  • 原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
  • 両端の強度は15μm相当なので、適度な強度をもっており、コストダウンを図りたい方に最適!
  • 使用後のゴミも少ないので、環境負荷を軽減する事が可能です。
  • 標準的な軽さの一般的な梱包に幅広く利用されます。
  • 適度な強度と伸縮性があり、多用途で使いやすい。
  • 強度、伸縮性と耐久性のバランスが良い、中重量物にも対応可能でもっとも汎用性の高いタイプです。
  • 厚みがあり、高い耐久性と強度を持っています。
  • 強靭で長時間の輸送に耐える能力があり、安全性を向上に役立ちます。
  • 非常に厚く、もっともの強度を求められる用途に適しています。
  • 優れた保護力があり、最も重い荷物も安全に保つことに役立ちます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55330443 - 53942578 HA8 ストレッチフィルム(8μ) 500x600 司化成 ストレッチフィルム(8μ) 500x600 司化成 1箱(6本) 7,998
欠品中
税込8,798
ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
梱包用

いままで12μ-18μまで色々使用したが、作業者に説明しても結局は同じ商品は同じ巻き数で使用し、考えずに使用されてしまいコストダウンの意味がないので、最安の8μに変更。相変わらず同じ商品は同じ巻き方で使用しているが、荷崩れ等の問題はいまのところない。 ただ、見ていると少しの出っ張りとかで12μより穴が開きやすい。 まあ、安さ優先で。

2025-12-11
用途:
梱包作業

・長さが600メートルと長いので、お得感が有ります。
・パレットに乗せた荷物を巻くのに厚みも薄く巻きやすいですし、結構丈夫だと思います。

2025-03-18
用途:
製品加工時に出る屑をラップしたりや加工前の部材の保護に使用しています
個人のお客様

以前はもっと厚みのあるフィルムを使用していましたが価格の上昇などがあり見直し使用するようになりました
ずいぶん使用しておりますが問題はありません

対象商品:
55330434
2023-01-16
用途:
リフトで運搬時に使います。

厚さが薄いですが、問題なく巻けるので良い製品と思います。可能であればもう少し価格が下がれば助かります。

対象商品:
55330443
2022-06-21
用途:
配送品の荷崩れ防止用
飲食業

8ミクロンと言う薄さなので若干破れやすいとは思うが、伸びや巻きやすさは満足してます。
コスパの良いラップなのでリピします。

2023-09-13
用途:
製品の梱包

6本入り3ケース注文して2ケース12本使用した結果
2本が途中で、
フィルムどうしがくっつていてめくれないものが1本、
斜めに切れ目が入っており裂けてしまうものが1本
入っておりました。頻度高いなら考えます。。

1人が参考にしています
対象商品:
55330443
2022-12-20
用途:
リフトで運搬時、製品の倒れ防止
富士電装株式会社 様

特に問題なく使用できてます。価格がもう少し下がればよいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
55330434
2021-04-07
用途:
在庫の保管時の中の商品が 湿気で カビ無いよう防水効果が表記されていたので購入した
株式会社 わかくさ 様 (卸売・小売業)

フイルムのストレッチ性は 満足ですが まだ使用してまもないので
感想はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする