クローズド細胞培養システムは、薬剤の開発および製造中に偶発的な汚染のリスクを減らすのに役立ちます。通気ポートの端には、孔径0.2μmのPVDF膜とバーブフィッティングの付いた直径50mm通気フィルターがあります。液体トランスファーポートは、キャップの外側に外径1/4インチの化学的耐性、ヒートシールフレキシブルチューブを使用し、シーリングキャップ付きオスプラスチックカップラー(MPC)がチューブ末端についています。▼GMPアプリケーション用に二重包装。▼SAL 10^-6滅菌。▼広範囲の製品提供。▼カスタマイズ可能なソリューション。