Corning 5L三角フラスコは、空間の効率を考慮し、スケールアップの浮遊細胞培養に役立つように設計されています。フラスコは滅菌済みですぐに使用でき、振盪培養アプリケーションおよび保存に適しています。細胞培養クローズドシステムは、薬剤の開発および製造中に偶発的な汚染のリスクを減らすのに役立ちます。通気ポートの端には、孔径0.2μmのPVDFメンブレンとバーブフィッティングの付いた直径50mm通気フィルターがついています。液体トランスファーポートは、キャップの外側に内径1/4インチ(外径:3/8インチ)の化学薬品耐性、ヒートシール、フレキシブルチューブを使用し、オスプラスチックカップラー(MPC)で終わり、オスはシーリングキャップと共に外れます。▼バッフル付き。▼精度のための型押し目盛。▼滅菌性を保証し漏れを防ぎながら、連続的なガス交換を可能にする大型のベントキャップ。▼滅菌保証レベル(SAL)10^-6。▼ノンパイロジェニックおよびRNase/DNaseフリー保証。▼三角フラスコは121℃、15psi、20分間で一回オートクレーブ可能です。▼繰り返しのオートクレーブは、フラスコ強度を弱めるため、推奨しておりません。▼ベントキャップはオートクレーブできません。▼カスタマイズ可能です。