2.0mLコニカル底スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ SCT-200シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(500個) 注文コード 55340594 品番 SCT-200-C-J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Axygen(R) 2.0mLコニカル底スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。▼最大遠心強度は20000RCFです。▼スクリューキャップにはOリングが付属し、密閉性の確保と蒸発を防ぎます。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。

仕様●パック入数:500/パック●ケース入数:4000/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:2mL●使用用途:マイクロセントリヒュージ●底の形状:コニカル●トップスタイル:スクリューキャップ●最大RCF:20000xg●目盛り:なし●カラー:クリア●キャップスタイル:スクリューキャップ●滅菌:なし●自立型:なし●アプリケーション:診断研究●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3964-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする