AXYGEN
AXYGENの バイオ・食品(菌)関連用品
AXYGENの 培養用品
AXYGENの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCR8連チューブ0.2mL 透明(小口パック) PCR-0208シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(126個)
注文コード
55340865
品番
PCR-0208-AD-C-J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
仕様
●パック入数:126/パック●ケース入数:1260/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップスタイル:ドーム●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップカラー:クリア●カラー:クリア●ケース入数:あり●アプリケーション:診断研究
アズワン品番
65-3964-49