AXYGEN
AXYGENの バイオ・食品(菌)関連用品
AXYGENの 培養用品
AXYGENの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCR8連チューブ0.2mL 透明(小口パック) PCR-0208シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(126個)
注文コード
55340874
品番
PCR-0208-AF-C-J
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●パック入数:126/パック●ケース入数:1260/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップカラー:クリア●カラー:クリア●ケース入数:あり●アプリケーション:診断研究
アズワン品番
65-3964-47