廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55349605
品番
BSS-420906-05
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
10
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX (DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
材質(本体)
ナイロン
色(本体)
黒
熱変形温度(℃)
本体/1.80MPa…290
燃焼性
本体/UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応