材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)ピン/20 MAX (DC 100mA)、ジャンプソケット/30 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
ピン数(ピン)4
材質(コンタクト)ピン/黄銅 ジャンプソケット/リン青銅
熱変形温度(℃)ピン/1.80MPa…290、ジャンプソケット/1.80MPa…70
色(本体)ピン/黒 ジャンプソケット/青
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性コンタクト/UL94V-0(材料)
耐電圧(V)ジャンプソケット/650 AC 1分間
動作温度範囲(℃)-40〜+105