MLGCLB20-150-R-E-M9B ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL SMC 55354101

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)20 注文コード55354101 品番MLGCLB20-150-R-E-M9B
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はストローク・シリンダストローク・チューブ内径など196種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) プレート(R) 後プレート付 リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする