曜日別特売
MLGCMB20-75-E-M9BL ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCM SMC 55358335

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCM

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・軸受種類など159種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
M9B
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
55358335
品番
MLGCMB20-75-E-M9BL
参考基準価格(税別)¥67,210販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
プレート
(-) 後プレートなし
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) M5×0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする