MLGCMB32-300-R-E-H7CZS ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCM SMC 55359211

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCM

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 チューブ内径(Φmm)32 注文コード55359211 品番MLGCMB32-300-R-E-H7CZS
参考基準価格(税別)¥85,090 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はストローク・シリンダストローク・チューブ内径など159種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)300 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) プレート(R) 後プレート付 リード線(m)(Z) 5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類H7C オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ポートの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする