MLUB50-100D-B ロック付プレートシリンダ  MLUB5 SMC 55378014

ロック付プレートシリンダ MLUB5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ロックアップの方向(B) 後退方向ロックロッド先端ねじ(-) めねじストローク(mm)100注文コード55378014品番MLUB50-100D-B
参考基準価格(税別)¥43,840販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(B) 後退方向ロックストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする