MNBC100TN-150-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 SMC 55378574

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)150 ポートねじの種類(TN) NPT 注文コード55378574 品番MNBC100TN-150-D
参考基準価格(税別)¥90,260 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など25種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする