MQQTG16-60D 低摩擦シリンダ MQQTG SMC 55385224

低摩擦シリンダ MQQTG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード55385224品番MQQTG16-60D
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式(D)複動式形式(T)標準形ボディオプション(-)標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-)Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする