SMC
低摩擦シリンダ MQQTG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
30
16
20
25
30
40
ストローク(mm)
10
60
10
50
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55385251
品番
MQQTG30-10D
参考基準価格(税別)
¥24,370
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
チューブ内径(Φmm)
30
ストローク(mm)
10
作動方式
(D)複動式
形式
(T)標準形
ボディオプション
(-)標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-)Rc
CADデータダウンロード