MSQB50L4-M9BAL ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB5 SMC 55400335

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 サイズ(mm)50 仕様(-) 標準品 注文コード55400335 品番MSQB50L4-M9BAL
参考基準価格(税別)¥72,550 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など132種類から選べます 他の種類を見る

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

揺動角度(°)180 仕様(-) 標準品 リード線(m)(L) 3 サイズ(mm)50 オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(4) 対称型、180° ポートの種類(-) Rc1/8 ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする