曜日別特売
MTS25-100-M9BWL プレシジョンシリンダ MTS25 SMC 55406671

プレシジョンシリンダ MTS25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55406671品番MTS25-100-M9BWL
参考基準価格(税別)¥34,820販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Mねじロッド先端ねじ(-)ロッド先端めねじ(標準)オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする