曜日別特売
MTS25-150M-M9BWLS プレシジョンシリンダ MTS25 SMC 55406793

プレシジョンシリンダ MTS25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S)1ヶ付注文コード55406793品番MTS25-150M-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥35,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Mねじロッド先端ねじ(M)ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする