曜日別特売
MTS25-50R-M9BW プレシジョンシリンダ MTS25 SMC 55407003

プレシジョンシリンダ MTS25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55407003品番MTS25-50R-M9BW
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)(-)0.5ポートねじの種類(-)Mねじロッド先端ねじ(-)ロッド先端めねじ(標準)オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付エンドロックの位置(R)ヘッド側エンドロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする