※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
薄形エアスライドテーブル MXF12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
()1
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
注文コード
55412122
品番
MXF12-20-M9BMS
参考基準価格(税別)
¥32,620
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-)ロング仕様(調整範囲:5mm)
リード線(m)
()1
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
CADデータダウンロード