MXF12-20-M9NM 薄形エアスライドテーブル MXF12 SMC 55412165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアスライドテーブル MXF12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
()1
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55412165
品番
MXF12-20-M9NM
参考基準価格(税別)¥35,810販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-)ロング仕様(調整範囲:5mm)
リード線(m)
()1
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする