※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
薄形エアスライドテーブル MXF12
MXF12-20-M9NZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(Z)5
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55412183
品番
MXF12-20-M9NZ
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-)ロング仕様(調整範囲:5mm)
リード線(m)
(Z)5
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード