MXF8-20-M9BWV 薄形エアスライドテーブル MXF8 SMC 55412926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアスライドテーブル MXF8MXF8-20-M9BWV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55412926
品番
MXF8-20-M9BWV
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。

チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-)ロング仕様(調整範囲:5mm)
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする