SMC
エアスライドテーブル MXJ4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(C)両端メタルストッパ
注文コード
55419226
品番
MXJ4-10C-A93LS
参考基準価格(税別)
¥27,010
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・機能
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
チューブ内径(Φmm)
4
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(C)両端メタルストッパ
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
スイッチレール
(-)磁石、スイッチレール付
対称形
(-)標準形
CADデータダウンロード