曜日別特売
MXJ6-10-A90 エアスライドテーブル MXJ6 SMC 55421441

エアスライドテーブル MXJ6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード55421441品番MXJ6-10-A90
参考基準価格(税別)¥23,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付スイッチレール(-)磁石、スイッチレール付対称形(-)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする