アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの その他ゲージ
マスターリング 制作公差±0.002 RGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び寸法(mm):40.50●外形寸法(mm):78mm●厚さ(mm):24mm●硬度:HRC58〜62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3
注文コード
55430140
品番
RG-40.5
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法(mm):40.50●外形寸法(mm):78mm●厚さ(mm):24mm●硬度:HRC58〜62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3
アズワン品番
65-4210-03