マスターリング 制作公差±0.002 RGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び寸法(mm):42.50●外形寸法(mm):78mm●厚さ(mm):24mm●硬度:HRC58〜62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3 注文コード55430316 品番RG-42.5
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び寸法(mm):42.50●外形寸法(mm):78mm●厚さ(mm):24mm●硬度:HRC58〜62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3 アズワン品番65-4210-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする