曜日別特売
MXQ12-10ASFP-M9B エアスライドテーブル MXQ12-10A SMC 55435834

エアスライドテーブル MXQ12-10A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスター(AS)前進端アジャスタ機能(FP)バッファ付・軸方向配管形オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55435834品番MXQ12-10ASFP-M9B
参考基準価格(税別)¥52,910販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動機能(FP)バッファ付・軸方向配管形アジャスタボルト【ロング仕様】(-)標準形リード線長さ(mm)(-)0.5ポートねじの種類(-)M5×0.8アジャスター(AS)前進端アジャスタオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付対称形(-)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする