曜日別特売
MXQ12-10C-M9NWLS エアスライドテーブル MXQ12-10C SMC 55436857

エアスライドテーブル MXQ12-10C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個アジャスター(C)両端メタルストッパ機能(-)標準オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード55436857品番MXQ12-10C-M9NWLS
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動機能(-)標準アジャスタボルト【ロング仕様】(-)標準形リード線長さ(mm)(L)3ポートねじの種類(-)M5×0.8アジャスター(C)両端メタルストッパオートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付対称形(-)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする