MXQ12A-20ZA エアスライドテーブル MXQ12A SMC 55452031

エアスライドテーブル MXQ12A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ 注文コード55452031 品番MXQ12A-20ZA
参考基準価格(税別)¥36,690 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・シリンダストローク・アジャスターオプションなど157種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする