MXQ12A-20ZB3-M9BM エアスライドテーブル MXQ12A SMC 55452065

エアスライドテーブル MXQ12A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパ 注文コード55452065 品番MXQ12A-20ZB3-M9BM
参考基準価格(税別)¥43,890 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・シリンダストローク・アジャスターオプションなど157種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパ 機能(3)軸方向配管 リード線(m)(M)1 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする