SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQ12L-4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55463265
品番
MXQ12L-40A-F9NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,500
この商品は
アジャスター・機能・オートスイッチ種類
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)
12
シリンダストローク(mm)
40
作動方式
複動