曜日別特売
AN10-131 微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ 長野計器 55463374

微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4292-24
内容量1個注文コード55463374品番AN10-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,100
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~50●精度:±2.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4292-24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55463374AN10-13175700608AN10-131 0~50kPaAN10-131 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 75700608微圧計 Φ75 AN10長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする