長野計器
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4294-31
65-4294-31
65-4294-31
65-4294-35
65-4294-24
65-4294-23
65-4294-21
65-4294-22
65-4294-30
65-4294-34
65-4294-19
65-4294-27
65-4294-33
65-4294-16
65-4294-20
65-4294-17
65-4294-18
65-4294-36
65-4294-29
65-4294-32
65-4294-26
65-4294-25
65-4294-28
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55463670
品番
BC10-123
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4294-31