曜日別特売
BC10-123 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ 長野計器 55463724

密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4294-33
65-4294-33
65-4294-35
65-4294-24
65-4294-23
65-4294-21
65-4294-31
65-4294-22
65-4294-30
65-4294-34
65-4294-19
65-4294-27
65-4294-16
65-4294-20
65-4294-17
65-4294-18
65-4294-36
65-4294-29
65-4294-32
65-4294-26
65-4294-25
65-4294-28
内容量1個注文コード55463724品番BC10-123
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4294-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする