日本国内のクリーンルームで生産しています。 3層構造で空気中のウイルス飛沫・花粉などの侵入を防ぎます。 BFE(バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率:3.0μm) VFE(ウィルス飛沫捕集(ろ過)効率:1.7μm) PFE(微粒子捕集(ろ過)効率:0.1μm)99%カットフィルターを採用しています。(試験機関:ネルソン研究所) ノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。 立体プリーツ形状で口元に空間ができ呼吸がしやすい構造です。 1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。 made in japan
お届け日を見る
きめが細かい材料でしかも日本製なので安心です。大きさも丁度良いのでつけて居て楽です。
1枚づつ個別包装されていて、衛生的。付け心地もよく、フィットする。たくさんの種類の不織布マスクを試した中で、個人的にはベストスリーに入るものでした。
しっかりした作り、1枚1枚丁寧な梱包、日本製の安心感が有ります。
個包装されていて清潔感がありとても良い。眼鏡をしていても曇らず使い勝手が良い。
個別に包装されていて持ち歩きに便利です。袋から出した際、少しだけ清潔臭?がしましたがすぐ気にならなくなりました。やはり、日本製は安心ですね。つけ心地も良かったです。お高い買い物でしたが満足です。
大きさは良いですが、ひもの長さや丈夫さに問題あり、マスクをしているとマスク自体が下がってきます又眼鏡をかけていると曇るのも困ります。
日本製なので安心して使っています。もう少し柔らかいと嬉しいですね。